Cutter de sécurité universel QuickBack™ avec manche bimatière et pointe de travail avec 1 lame Razar Black, 18 mm

Réf.: 845080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
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
Longueur cutter sans lame 182 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845080
EAN / GTIN 4975364111593
Réf. fabricant DFC569

Description

Exécution:

Sortie et retrait des lames dans une glissière métallique précise. Lames de qualité très bien affûtées, avec longue durée de vie.
Cutter de sécurité unique, sans homologation GS, avec manche bimatière ergonomique et guidage de lame précis. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l’extrémité du manche pour l’ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (845021 réf. 10), 8 morceaux. Largeur 18 mm.

Avantage(s):

Réunit 2 types de cutter en un: cutter de sécurité et cutter standard.
  • Curseur verrouillé: cutter de haute qualité.
  • Se transforme en cutter de sécurité de qualité lorsque le curseur est actionné vers l'avant. Une fois le curseur relâché, la lame se rétracte rapidement dans le manche.

Cutter extrêmement polyvalent!

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845015 réf. 10; 845016 réf.10; 845018 réf. 50; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf.50.