Cutter universel avec manche bimatière avec 3 lames, 9 mm

Réf.: 844920
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
484 article(s) en stock
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
Longueur cutter sans lame 145 mm
Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Réf. fabricant 844920
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec sortie et retrait de la lame, blocage automatique. Lames de qualité bien affûtées, avec longue durée de vie.
Manche bimatière mince et ergonomique pour un travail puissant et des coupes précises. Revêtement en Haptoprene ergonomique avec corps en polypropylène antichoc et particulièrement résistant. Travail sûr, car le risque de glissement est minimisé même avec les mains humides ou couvertes d’huile. Blocage automatique de la lame. Avec 3 lames cassables (844910 réf. 10), 13 morceaux, largeur 9 mm.