Jeu de 10 lames cassables, 9 mm, “longlife”, TiN, Nombre: 10

Réf.: 844915 10
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Nombre de lames 10
Revêtement TiN
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Réf. fabricant AB10-1000(1700.0400-1000)

Description

Exécution:

La lame dure ‑ Lutz® longlife, avec tranchant revêtu TiN pour une usure moindre de la lame et une durée de vie nettement plus longue. Suivant la pièce à couper, la durée de vie est de 2 à 8 fois supérieure.
Lames avec revêtement TiN.

Adapté(s) pour:

Cutters universels 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier