Couteau repliable pour électriciens, Type: 1

Réf.: 844610 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
Poids 85 g
Type de produit Couteaux pour câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 844610 1
EAN / GTIN 4003773082705
Réf. fabricant 16 20 50 SB
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Couteau repliable universel pour usage quotidien.
Poignée ergonomique en plastique robuste et antichocs. Lame robuste en acier inoxydable.
L’œillet à l’extrémité permet également de monter le couteau sur un dispositif de fixation.