Tapis de coupe DINA5

Réf.: 842210 DINA5
(CHF 187,10 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 210 mm
Largeur 148 mm
Hauteur 3 mm
Type de produit Support de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Réf. fabricant 300506

Description

Exécution:

Disponible en cinq tailles différentes, à poser, pour tous types de coupes.
  • Composé d'un noyau solide et de deux surfaces extérieures résistantes.
  • Autoréparateur: Les surfaces extérieures se réparent automatiquement après la coupe.
Impression des techniques de sécurité MARTOR: allemand et anglais (verso), français et espagnol (recto). Le type de désignation se rapporte aux dimensions du tapis.