Cutter de sécurité SECUNORM 500 à 1 lame, Type: 1

Réf.: 842081 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
279 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 143 mm
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Réf. fabricant 5000011002

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 17 mm et rétraction automatique de la lame. Manche ergonomique et robuste en aluminium avec revêtement Soft-Grip antidérapant sur la gâchette des deux côtés pour droitiers et gauchers. Changement de lame sûr et aisé (lame de rechange 842098 réf. 10 et 2C ou pointe 842097 réf. 10). Lame utilisable des 2 côtés.

Utilisation:

Idéal pour tous les matériaux courants, tels que cartons à 3 couches, films, sacs et cerclages en plastique.