Ebavureur d’alésage intérieur et extérieur, Type: 1

Réf.: 839650 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ alésage 3 mm - 5,5 mm
Pour profondeur d'alésage maximale (t) 15 mm
Type de produit Ebavureurs

Identification et classification

Référence article 839650 1
Copier
EAN / GTIN 7290003240630
Copier
Réf. fabricant RC1000
Copier

Description

Exécution:

Grâce à la vis de serrage à l’extrémité du corps, la lame de l’ébavureur peut être insérée à la verticale dans le trou de perçage. Pour l’ébavurage sans effort, grâce à la lame coupant dans les deux sens, un tour de 180° suffit. La lame est interchangeable. Le tournevis à six pans pour le changement de la lame est intégré dans le corps.

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés