• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Ebavureur ROTO-DRIVE avec tête d’ébavurage ⌀ 10,4

Réf.: 838605
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 155 mm
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838605
EAN / GTIN 7290005395451
Réf. fabricant NG1200

Description

Exécution:

Poignée avec tête d’ébavurage interchangeable et rotative. Maniement aisé grâce au système de manivelle.

Utilisation:

Pour un ébavurage, un chanfreinage ou une finition propres et sans efforts d’alésages, de diamètres extérieurs, de filets et de rainures.