Lame d’ébavureur, revêtement TiN S100

Réf.: 838530 S100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 3,2 mm
    Longueur totale 48 mm
    Matériau HSS-E
    Type S100
    Utilisation droite
    Pour l'ébavurage de Plastiques abrasifs, aciers inoxyd., durée de vie max.
    Revêtement TiN
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 838530 S100
    EAN / GTIN 7290003238743
    Réf. fabricant BS1019

    Description

    Remarque(s):

    Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires