Grattoir plat avec plaquette en carbure 30 mm

Réf.: 837520 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions plaquette en carbure 30×25×2 mm
Largeur lame 30 mm
Longueur totale 450 mm
Nombre de dents Z 4
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Carbure
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 837520 30
EAN / GTIN 4049002021091
Réf. fabricant R465 030 0

Description

Exécution:

Acier plat robuste avec mécanisme de serrage et plaque du grattoir en carbure interchangeable, à quatre tranchants. La plaque en carbure rectifiée et prête à l’emploi possède 4 tranchants et peut être tournée.

Remarque(s):

Plaques de grattoir 837600 adaptables sur grattoirs électriques.