Grattoir plat 200 mm

Réf.: 837020 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lame (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 8350 A
Longueur lame 200 mm
Largeur lame 20 mm
Longueur totale 320 mm
Exécution du manche Manche en bois verni
Matériau poignée Bois
Matériau lame Acier à outils C125
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 837020 200
EAN / GTIN 4049002002908
Réf. fabricant R465 020 0

Description

Exécution:

Lame en acier à outils C125; manche en bois verni.

Norme:

DIN 8350 A