Hydraulique à main avec vérin basculant dans coffret en plastique, Type: 1

Réf.: 834655 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur coffret 495 mm
Largeur coffret 385 mm
Hauteur coffret 140 mm
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Réf. fabricant 834655 1

Description

Exécution:

Hydraulique à main avec pression jusqu'à env. 600 bars, avec vérin multiple (basculant et pivotant sur 360°) et filetage 3/4−16 UNF adapté pour boulons d'assemblage 834070. Très léger grâce à la tête pivotante et au vérin en aluminium.
Capacité de poinçonnage: pour poinçons ronds et fendus jusqu'à ⌀ 82 / épaisseur 3 mm / pièce 37 ou en cas d'épaisseur de matériau et de résistance réduites, puissance supérieure en conséquence. Dimensions du coffret (L×l×H): 495×385×140 mm.

Utilisation:

Pour le poinçonnage.

Remarque(s):

Commander avec l’appareil hydraulique les boulons d’assemblage 834070 nécessaires pour les poinçons ronds!