Pince emporte-pièces de contrôle 3 mm

Réf.: 831450 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ perforation (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant S115
⌀ emporte-pièces 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm
Longueur 123 mm
Profondeur de mâchoire 32 mm
Type de produit Outil à poinçonner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 831450 3
EAN / GTIN 4021176182235
Réf. fabricant 334-S115

Description

Exécution:

Construction en acier robuste pour une longévité particulière. Maniement rapide et aisé pour un travail efficace. La pince produit une perforation de forme ronde de ⌀ 3 mm.

Utilisation:

Pour le marquage de plaquettes de contrôle et similaires.

Matière(s):

Surface nickelée.

Remarque(s):

Plaquettes de contrôle, voir tome 4 de la section Signalisation et marquage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier