Coudeuse de précision complète avec accessoires 35 mm

Réf.: 823600 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur maximale de pièce (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 280 mm
    Profondeur 150 mm
    Hauteur 92 mm
    Hauteur maximale de pièce 35 mm
    Capacité de pliage matériaux plats (à froid) 35×4 / 9×9 mm
    Capacité de pliage matériaux plats (à chaud) 36×6 / 11×11 mm
    Capacité de pliage matériaux ronds (à froid) ⌀ 10 mm
    Poids 9,3 kg
    Type de produit Cintreuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 823600 35
    EAN / GTIN 2050001932709
    Réf. fabricant HBM.010.000.01

    Description

    Exécution:

    Puissante cintreuse simple d'emploi pour un cintrage précis de divers profilés jusqu'à 180°. Serrage ferme et sûr des profilés. Cintrage précis et surtout répétable grâce au dispositif de serrage et de cintrage. Les butées angulaires et longitudinales intégrées permettent un travail rapide pour des résultats précis. Progression rapide même avec des profilés massifs grâce à un plateau tournant sur roulement à aiguilles (réf. 60 et 100).

    Utilisation:

    Cintrage à froid et à chaud précis et aisé (angle de cintrage 0 − 180°), tant à angle vif qu'avec des rayons de cintrage divers.

    Adapté(s) pour:

    Etaux

    Livraison:

    1 plaque de pliage à angle vif, 90°, 823601 réf. 0, 1 plaque de pliage (r = 6 mm), 180°, 1 butée angulaire, 1 butée longitudinale, 1 levier de commande, 1 clé de 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

    Remarque(s):

    Autres plaques de pliage, voir 823601823604.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange