Kit de cintrage manuel hydraulique

Réf.: 821250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Poids 6,2 kg
Nombre de formes 7
Pour ⌀ ext. tuyau 10; 12; 14; 15; 18; 20; 22 mm
Angle de cintrage max. 90 degré
Emballage Coffret en plastique
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 821250
EAN / GTIN 4017981245616
Réf. fabricant 4635230

Description

Exécution:

Pour tubes en cuivre doux suivant EN 1057 jusqu’à 22 mm (même isolés thermiquement) et tubes en acier de précision suivant EN 10305-3 (DIN 2394) jusqu’à 18×1,5 mm. Avec entraînement hydraulique pour moins d’effort. Angle de cintrage max. 90°.

Livraison:

Outil de cintrage hydraulique, 7 formes, 3 galets, boîtier en plastique.