Pince à cintrer à une main avec 7 formes, Type: 1

Réf.: 821160 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de formes 7
Nombre de galets 1
Nombre de pinces à cintrer 1
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 821160 1
EAN / GTIN 4062406237516
Réf. fabricant 821160 1

Description

Exécution:

Pince à cintrer avec mécanisme de crémaillère et poignée en caoutchouc antidérapante. Les formes sont fixées par insertion. Pour chaque ⌀ de tube, une forme spécifique est nécessaire et le galet est adapté sans outil au ⌀ approprié.

Utilisation:

Pour tubes en cuivre et en matériau composite avec ou sans revêtement de 10 à 22 mm.

Livraison:

1 forme de chaque: Réf. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
Pinces à cintrer: 1 pièce
Coffret en plastique, L×l×H: 390×318×114 mm