Cintreuse de tubes hydraulique, Type: 3/8-1.1/4

Réf.: 821150 3/8-1.1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon de courbure (milieu tube) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Nombre de formes 5
Nombre de patins 2
Nombre de cintreuses de tubes hydrauliques 1
Nombre de roulettes 3
Epaisseur max. 5,5 mm
Angle de cintrage max. 90 degré
Pour dim. nominales tuyau 3/8 – 1.1/4 pouce
Type de produit Cintreuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Réf. fabricant 40383

Description

Exécution:

Cintreuse de tubes hydraulique robuste avec système hydraulique fermé et ressort de rappel pour un meilleur contrôle du piston. Patins et formes en fonte, piston puissant délivrant une pression de 450 bars. Les joints de piston de haute qualité empêchent toute fuite et augmentent la durée de vie. Patins avec indication de l’angle de cintrage. Cintrage sûr des tubes grâce au flasque fermé. L’exécution spéciale du levier assure une protection contre les surcharges. Livraison dans un coffret en bois refermable.

Utilisation:

Pour le cintrage de tubes en acier galvanisés et noirs ainsi que de tubes gaz (3/8 pouce − 2 pouces). Angle de cintrage max. 90°, tubes de max. 5,5 mm d'épaisseur (tubes 2 pouces). Actionnement aisé grâce à la course de piston longue à chaque pompage. Utilisation universelle dans la construction mécanique, pour les travaux sur systèmes de conduites, la serrurerie, etc.

Contenu:

1 forme de chaque 821155: Réf. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Patin 821156: 2 pc.
Cintreuse de tubes hydraulique: 1 pc.
Roues: 3 pc.