Exécution:
Changement rapide de la tête de coupe par insertion simple dans la tête du cliquet. Têtes de coupe avec long guidage tubulaire et mors de coupe réglés avec précision. Les mors de coupe sont particulièrement résistants à l’usure et interchangeables. Cliquet réversible droite / gauche. Avec mors de coupe retournés, également adaptés pour un filetage très près du mur (sur des embouts de tubes courts déjà installés). Ne convient pas pour les tubes en inox.
Utilisation:
Filières pratiques et légères à emporter sur les chantiers. Le petit ⌀ de la tête permet de travailler dans des endroits confinés.
Adapté(s) pour:
Filetages gaz Withworth suivant DIN EN 10226 coniques 1:16.
Contenu:
Têtes de coupe correspondantes, 1 de chaque
(pour filetages gaz Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pouce
Bras de cliquet: 1 pièce
Remarque(s):
Les éléments suivants sont également disponibles individuellement sur demande:
- Bras de cliquet.
- Têtes de coupe complètes avec mors, et mors de rechange.
Lors de la commande, indiquer la référence désirée.