Cisaille à tubes pour plastique, Pour ⌀ jusqu'à: 42mm

Réf.: 819670 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 42 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Réf. fabricant 819670 42

Description

Exécution:

Cisailles pour une coupe aisée de tubes en plastique. Appui large du tube pour une coupe à angle droit. Couteau particulièrement trempé, interchangeable.
Corps en magnésium moulé sous pression, ergonomique avec poignées en caoutchouc. Avance par guidage forcé grâce à la crémaillère et au tranchant en construction monobloc. Le taillant est doté d’un revêtement en PTFE antiadhésif, pour d’excellentes propriétés de glissement. Possibilité de changer de lame sans outil grâce au système de changement rapide.

Utilisation:

Pour couper des tubes en PE, PP, VPE, PB et PVDF. (Pour des épais. très faibles, uniquement possible dans certaines conditions). Conviennent particulièrement pour la préparation de soudage des faces en contact avec deux tubes emboîtés. Cisailles à tubes en plastique pour une coupe aisée à une main.

Remarque(s):

Cisailles pour tuyaux, voir 769940, 769960 et 769980.