Coupe-tubes pour plastique 168

Réf.: 819605 168
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819605 168
EAN / GTIN 4004625700334
Réf. fabricant 70033

Description

Description:

Exécution:
  • Corps de base en aluminium moulé sous pression avec 2 galets et rainure.
  • Réglage rapide de l’axe par le principe du cliquet et par ressort de rappel.
  • Poignée ergonomique.

    Utilisation: Pour couper des tubes PE, PP, VPE, PB et PVDF.
  • Caractéristique(s):

    Pour ø ext. tuyau: 100 - 168 Attribute
    Nombre de galets de guidage: 2
    Nombre de molettes: 1
    Alésage molette: 8 mm
    Largeur molette: 11 mm
    ø molette: 40 mm
    Nombre de molettes: 1

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier