Coupe-tubes pour INOX (austénitique) / cuivre 64 mm

Réf.: 819501 64
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ extérieur de tuyaux jusqu’à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ molette 20 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 6 mm - 64 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 819501 64
EAN / GTIN 4039976020909

Description

Exécution:

Construction robuste pour sollicitations importantes. Un guidage d’axe robuste, 2 ou 4 galets et la disposition précise des paliers des galets / de la molette garantissent un travail précis et une coupe à angle droit.

Utilisation:

Convient particulièrement pour couper des tubes en inox et en cuivre de max. 4 mm d’épaisseur.