Exécution:
Corps d’outil en plastique renforcé de fibres de verre. Lame de rechange remplaçable sans outil en acier à roulements à billes de haute qualité. Guidage optimal du tube et coupe aisée grâce aux galets autoajustables montés sur roulement à billes. Grâce à la lame de coupe à ressort, aucun réglage fastidieux n’est nécessaire pendant la coupe.
Avantage(s):
Un outil, deux fonctions, trois diamètres. Coupe et chanfreinage aisés et nets des tuyaux d’évacuation en plastique courants en une seule opération. Coupe lisse: Pas de réglage ni d’ébavurage et risque réduit d’obstruction ou d’endommagement du joint.
Utilisation:
Coupe les tubes HT et de nombreux autres tubes en plastique de ⌀ 32, 40 ou 50 mm et d’une épaisseur allant jusqu’à 2,4 mm. Positionnement aisé grâce à une vue dégagée sur le point de coupe. Possibilité de post-coupe ou de coupe fine à partir d’une longueur de coupe d’env. 10 mm.
Pièce(s) de rechange:
Lame de rechange, voir
818191 réf. 1 et axe de changement rapide de rechange
818192 réf. 1.