Il existe une alternative à ce produit

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable 35 mm

Réf.: 814920 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tube jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ tube 8 mm - 35 mm
Utilisation Inox; Acier; Cuivre; Aluminium
Matériau Acier spécial trempé
Matériau boîtier Aluminium anodisé
Ebavurage à la machine possible non
Type de produit Ebavureurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814920 35
EAN / GTIN 4044942021057
Réf. fabricant 113825 A

Description

Exécution:

Corps en aluminium anodisé, cône d’ébavurage en acier spécial trempé.

Utilisation:

Ebavurage intérieur et extérieur professionnel de tuyaux en acier inoxydable, acier, cuivre, plastique et aluminium.