Tire-câbles en fibres de verre Kati® Blitz compact dans un boîtier en plastique 20 m

Réf.: 814870 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 20 m
Charge maximale sur le tire-fils 5 kN
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814870 20
EAN / GTIN 4044489018206
Réf. fabricant 101820

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée mais très souple; idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Embouts avec filetage M5 collés aux deux extrémités pour fixation libre de têtes de guidage, de tire-câbles ou d’œillets de traction. Possible jusqu’à un rayon de 30 mm.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 2 têtes de guidage ⌀ 7 et 10 mm, 5 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble ⌀ 6 − 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 Power Disk.