• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Tire-fils en perlon Runpo 1, Longueur ruban: 10m

Réf.: 814865 10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 10 m
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,7 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814865 10
EAN / GTIN 9120045472080
Réf. fabricant 30028
Manufacturer RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Description

Exécution:

Tire-fils en plastique de 4 mm d'épaisseur; particulièrement souple, très résistant à l'abrasion et non conducteur. Le matériau résiste au flambage, a une forme stable et glisse très bien.
Tire-fils en perlon. Une extrémité sertie avec une pointe de guidage souple (patin Runpo) et un œillet de traction; une extrémité vissée avec un œillet de traction.