Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Outil de nettoyage de tube

Réf.: 814840
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
Longueur flexible 7,5 m
⌀ axe 8 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814840
Réf. fabricant 72095

Description

Exécution:

Axe en acier particulièrement souple (long. 7,5 m, avec tête à griffes). Travail rapide et propre; seule la longueur nécessaire est extraite, le reste demeure dans le corps. L’axe est bloqué à l’aide d’un mandrin porte-foret.
Corps robuste en plastique avec manivelle et adaptateur à 6 pans supplémentaire pour un entraînement par une perceuse courante.

Utilisation:

Pour tubes d’écoulement de ⌀ 20 − 50 mm.