Clé à molette avec réglage rapide 255 mm

Réf.: 813920 255
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 255 mm
Norme ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Ouverture maximale 38 mm
Longueur totale 10 pouce
Position de la mâchoire 22,5 degré
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Graduation oui
Gaine non
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813920 255
EAN / GTIN 3662424092213
Réf. fabricant 101.10

Description

Exécution:

Forme ergonomique, chromée. Position de la mâchoire 22,5°. Mécanisme de réglage rapide. Avec graduations métriques et en pouces sur les mâchoires.

Norme:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100