Pince clé Joker 6004, auto-ajustable, isolée suivant VDE L

Réf.: 813750 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker L
Capacité de serrage 16 mm - 19 mm
Capacité de serrage 5/8 – 3/4 pouce
Longueur totale 226 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813750 L
EAN / GTIN 4013288221773
Réf. fabricant 05020153001

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Outil contrôlé à la pièce suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La sécurité est renforcée par la protection antidérapante à l’extrémité avant de la poignée. Protection supplémentaire grâce au mécanisme coulissant pour une ouverture sans contact et en toute sécurité des mâchoires non isolées.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.