Pince clé Joker 6004, auto-ajustable XXL

Réf.: 813740 XXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker XXL
Capacité de serrage 24 mm - 32 mm
Capacité de serrage 15/16 – 1.1/4 pouce
Longueur totale 322 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813740 XXL
EAN / GTIN 4013288214713
Réf. fabricant 05020102001

Description

Exécution:

  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Nouvel auto-ajustement progressif grâce au positionnement aisé sur les écrous et vis 6 pans.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.