Clé à sangle à serrage automatique, Largeur de ruban / Longueur ruban: 11/350mm

Réf.: 811550 11/350
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de ruban / Longueur ruban (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 11 mm
⌀ serrage 66 mm - 105 mm
Poids 0,29 kg
Longueur ruban 350 mm
Matériau ruban Acier inoxydable
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 811550 11/350
EAN / GTIN 3148517937338
Réf. fabricant U.48
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Poignée maniable avec sangle en acier inoxydable. Patin d’appui métallique mobile avec denture pour un effet cliquet.

Avantage(s):

Travail dans des espaces restreints. Serrage rapide et contrôlé de la sangle grâce au levier de blocage.

Utilisation:

Pour le serrage / desserrage de pièces rondes (p. ex. filtres à huile).