Clé à tube à une main avec poignée en aluminium, ⌀ tuyau: 2.1/2pouce

Réf.: 810860 2.1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tuyau 2,1/2″ pouce
Longueur totale 450 mm
Capacité de serrage 77 mm
Matériau poignée Aluminium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810860 2.1/2
EAN / GTIN 4045197377586
Réf. fabricant 810860 2.1/2

Description

Exécution:

La mâchoire en forme de crochet montée sur ressorts est réglable à l’aide d’une vis moletée; pré-réglage rapide sur le ⌀ du tube correspondant grâce à un vernier sur les faces latérales.
Poignée en aluminium, vernie gris. Plus légères de 40 % par rapport aux poignées en fonte.

Utilisation:

Les mâchoires de prise montées sur ressort permettent un travail par cliquet. Les mâchoires serrent fermement le tube lors du serrage et se desserrent automatiquement lors du soulèvement de la poignée (actionnement à une main).