Clé à tube (modèle plus léger) 1 pouce

Réf.: 810400 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 315 mm
Capacité de serrage 45 mm
⌀ tuyau 1 pouce
Angle mâchoire 45 degré
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier au chrome-vanadium
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810400 1
EAN / GTIN 4045197167002
Réf. fabricant 810400 1

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec mâchoire étroite courbée à 45°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, traité, mâchoire trempée par induction.