{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 425 mm | |
Capacité de serrage | 59 mm | |
⌀ tuyau | 1.1/2 pouce | |
Angle mâchoire | 45 degré | |
Procédé de fabrication | entièrement forgées | |
Traitement mâchoire | trempée par induction | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 810300 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887269201 | |
Réf. fabricant | 87111015 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à tube, ⌀ tuyau: 1.1/2pouce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 104.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
402 article(s) en stock
38,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
576 article(s) en stock
52,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
953 article(s) en stock
41,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 425 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Angle mâchoire | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
⌀ tuyau | 1.1/2 pouce | 1.1/2 pouce | 1.1/2 pouce | 1.1/2 pouce |
Capacité de serrage | 59 mm | 59 mm | 63 mm | 63 mm |
Traitement mâchoire | trempée par induction | trempée par induction | trempée par induction | trempée par induction |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise | Clé à tube et pince multiprise |