Foret Lewis longueur 460 mm 24 mm

Réf.: 795610 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795610 24
EAN / GTIN 9002696165484
Réf. fabricant 0084240460

Description

Description:

Exécution: Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue 6 pans (12 mm), adaptée pour mandrins de 13 mm.
Utilisation: Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).

Caractéristique(s):

ø foret: 24 mm
Longueur totale: 460 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier