Foret Lewis longueur 235 mm 16 mm

Réf.: 795510 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 16 mm
    Longueur hélice 165 mm
    Longueur totale 235 mm
    ⌀ queue 12 mm
    Corps 6 pans 11 mm
    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 795510 16
    EAN / GTIN 9002696165095
    Réf. fabricant 0084160235

    Description

    Exécution:

    Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue compatible avec les mandrins de 13 mm.

    Utilisation:

    Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).