Mèche à tourillons 18 mm

Réf.: 795305 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795305 18
EAN / GTIN 9002696256441
Réf. fabricant 013C180180

Description

Description:

Exécution: Ce foret spécial dispose d’une pointe de centrage, de 2 couteaux, 2 traçoirs et double listel pour une compression et une coupe de la fi bre de bois avant perçage. Particulièrement adaptés pour travaux intensifs et de perçages à cote constante. Queue cylindrique.
Champ d'application: Pour un perçage précis dans tous type de bois, bois reconstitués, lamellé-collé, MDF et même le Plexiglas.

Caractéristique(s):

ø foret: 18 mm
Longueur totale: 180 mm
Longueur hélice: 130 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier