Mèche à tourillons 15 mm

Réf.: 795305 15/200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
    Référence article 795305 15/200
    EAN / GTIN 9002696176794
    Réf. fabricant 013C150200

    Description

    Description:

    Exécution: Ce foret spécial dispose d’une pointe de centrage, de 2 couteaux, 2 traçoirs et double listel pour une compression et une coupe de la fi bre de bois avant perçage. Particulièrement adaptés pour travaux intensifs et de perçages à cote constante. Queue cylindrique.
    Champ d'application: Pour un perçage précis dans tous type de bois, bois reconstitués, lamellé-collé, MDF et même le Plexiglas.

    Caractéristique(s):

    ø foret: 15 mm
    Longueur totale: 200 mm
    Longueur hélice: 160 mm