Mèche à tourillons 14 mm

Réf.: 795305 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795305 14
EAN / GTIN 9002696180623
Réf. fabricant 013C140151

Description

Description:

Exécution: Ce foret spécial dispose d’une pointe de centrage, de 2 couteaux, 2 traçoirs et double listel pour une compression et une coupe de la fi bre de bois avant perçage. Particulièrement adaptés pour travaux intensifs et de perçages à cote constante. Queue cylindrique.
Champ d'application: Pour un perçage précis dans tous type de bois, bois reconstitués, lamellé-collé, MDF et même le Plexiglas.

Caractéristique(s):

ø foret: 14 mm
Longueur totale: 151 mm
Longueur hélice: 96 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier