Foret à façonner en carbure 40 mm

Réf.: 795250 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 40 mm
Longueur totale 90 mm
Dimension queue 10×30 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795250 40
EAN / GTIN 9002696014294
Réf. fabricant 043004000

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Avec plaquettes en carbure; très stables. Pour le perçage de bois dur, plastique, panneaux stratifiés, etc.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G