Foret à façonner en acier spécial 45 mm

Réf.: 795150 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 45
EAN / GTIN 9002696009528
Réf. fabricant 031004500

Description

Description:

Exécution: Deux tranchants avec queue cylindrique. Acier spécial; pour applications de perçage normales dans le bois, mais aussi dans le bois dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.
Utilisation: Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.
Norme: DIN 7483 G

Caractéristique(s):

Nombre de dents Z: 2
ø foret: 45 mm
Longueur totale: 90 mm
Dimension queue: 10x30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop