Foret à façonner en acier spécial 36 mm

Réf.: 795150 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 36
EAN / GTIN 9002696009467
Réf. fabricant 031003600

Description

Description:

Utilisation: Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.
Norme: DIN 7483 G
Exécution: Deux tranchants avec queue cylindrique. Acier spécial; pour applications de perçage normales dans le bois, mais aussi dans le bois dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Caractéristique(s):

Nombre de dents Z: 2
ø foret: 36 mm
Longueur totale: 90 mm
Dimension queue: 10x30

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier