Foret à façonner en acier spécial 28 mm

Réf.: 795150 28
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 28
EAN / GTIN 9002696009405
Réf. fabricant 031002800

Description

Description:

Utilisation: Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.
Norme: DIN 7483 G
Exécution: Deux tranchants avec queue cylindrique. Acier spécial; pour applications de perçage normales dans le bois, mais aussi dans le bois dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Caractéristique(s):

Nombre de dents Z: 2
ø foret: 28 mm
Longueur totale: 90 mm
Dimension queue: 8x30