Foret à façonner en acier spécial 10 mm

Réf.: 795150 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
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
    Référence article 795150 10
    EAN / GTIN 9002696009139
    Réf. fabricant 031001000

    Description

    Description:

    Utilisation: Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.
    Norme: DIN 7483 G
    Exécution: Deux tranchants avec queue cylindrique. Acier spécial; pour applications de perçage normales dans le bois, mais aussi dans le bois dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

    Caractéristique(s):

    Nombre de dents Z: 2
    ø foret: 10 mm
    Longueur totale: 90 mm
    Dimension queue: 6x30