Jeu de burins SDS-plus – 140 mm 3 pièces

Réf.: 789590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Longueur totale 140 mm
Exécution burin Burin plat; Burin pointu; Burin-bêche
Matériau Acier à outils spécial
Nombre d'outils 3
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789590
EAN / GTIN 4049002093159
Réf. fabricant R212 00096

Description

Exécution:

Surface à faible usure, grenaillée.

Utilisation:

Pour le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Livraison:

1 burin plat large, largeur de lame 30 mm
1 burin plat, largeur de lame 20 mm
1 burin pointu