Foret marteau en carbure brasé SDS-max “8X” 22X520 mm

Réf.: 789206 22X520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

22 mm
Longueur totale 520 mm
Longueur hélice 400 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789206 22X520
EAN / GTIN 4059952533087
Réf. fabricant 2608900234

Description

Exécution:

Nouvelle génération EXPERT SDS-max “8X” avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d’accrochage dans le béton armé.
Géométrie spéciale des taillants en carbure pour une durée de vie prolongée.

Tête avec 4 taillants à partir de ⌀ 16 mm.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Foret de la génération SDS-max-7 (avec arêtes intégrées en carbure, soudées) dans les réf. 35×520 – 52×520 sous le code art. 789204.