Foret marteau en carbure brasé SDS-max 26X320 mm

Réf.: 789204 26X320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789204 26X320
EAN / GTIN 3165140961509
Réf. fabricant 2 608 578 643

Description

Description:

Remarque(s): Nouvelle génération SDS-max-8X avec tête en carbure monobloc soudée.
Exécution: Géométrie spéciale des plaquettes en carbure pour une durée de vie prolongée. La pointe de centrage permet un pré-perçage précis et un guidage centré dans le trou de perçage. Transport des poussières de forage plus rapide grâce à une grande entrée et donc, frottement réduit.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 26 mm
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 320 mm
Longueur hélice: 200 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Max
Nombre de dents Z: 4

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier