Jeu de forets-marteaux en carbure “MX4”, Nombre de forets: 5

Réf.: 789062 5
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HM
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Emballage Coffret en plastique
Nombre de dents Z 5
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789062 5
EAN / GTIN 4058546521660

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:
Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
Dans une cassette en plastique compatible PACKOUT.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d’efforts et de charge pour la machine.

Contenu:

Forets marteaux 789050: 1 pièce de chaque
Réf. 5; 6, longueur totale 115 mm;
Réf. 6; 8; 10, longueur totale 165 mm