Foret marteau en carbure brasé SDS-plus “7X” 10X215 mm

Réf.: 789058 10X215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
318 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

10 mm
Longueur totale 215 mm
Longueur hélice 150 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 4
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789058 10X215
EAN / GTIN 4059952531717
Réf. fabricant 2608900098

Description

Exécution:

Nouvelle génération EXPERT SDS-Plus “7X” avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d’accrochage dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, idéal pour les perçages circulaires. Conception à 2+2 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de contraintes pour la machine.