Foret marteau en carbure “MX4” SDS-plus 12X450 mm

Réf.: 789050 12X450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
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
Référence article 789050 12X450
EAN / GTIN 4002395366927
Réf. fabricant 4932352035

Description

Description:

Exécution: Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie - avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de charge pour la machine.

Caractéristique(s):

ø: 12 mm
Anzahl Bohrer: 1
Nombre de dents Z: 4
Longueur totale: 450 mm
Longueur hélice: 400 mm
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 4