Jeu de forets marteaux en carbure 5-12 mm

Réf.: 789045 5-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789045 5-12
EAN / GTIN 4062406135898
Réf. fabricant 789045 5-12

Description

Exécution:

Tête avec 4 coupes. La géométrie 4×90° avec arêtes spéciales de même hauteur et les épaulements robustes garantissent la réalisation de trous précis pour un ancrage professionnel et des fixations par chevilles sûres. Corps à 4 hélices pour un perçage aisé et silencieux générant de faibles vibrations et un guidage optimal dans le trou de perçage. Protection de renforcement de forme radiale: évite l'accrochage en cas de chocs et augmente la durée de vie.

Avantage(s):

  • Les goujures hélicoïdales courtes assurent une évacuation rapide des poussières de perçage.
  • Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.
  • La conception 4×4 offre une concentricité précise et minimise l'usure et les pertes dues au frottement.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal.

Contenu:

Forets marteaux 789040: 1 de chaque
Réf. 5; 6; 8, longueur 110 mm;
réf. 6; 8; 10; 12, longueur 160 mm
Présentation dans: Coffret en plastique

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de forets marteaux en carbure  5-12 mm

Jeu de forets marteaux en carbure 5-12 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
126 article(s) en stock
CHF  62.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
41 article(s) en stock
CHF  35.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Queue SDS Plus SDS Plus
Type d'outils Carbure Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton